おもり 500gのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
279件の「おもり 500g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円柱重り」、「鉄 重り」、「フック付きウエイト」などの商品も取り扱っております。
円筒型分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)ランキング1位
1個
599税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

上皿天びん用分銅 500g 単品 TGK(東京硝子器械)ランキング2位
1個
5,722税込6,294
当日出荷

おもりⅠ型 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウエイト 0.5kg SUS(エスユーエス)ランキング4位
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)500シリーズGF
1個
649税込714
当日出荷

普通検定付分銅 三商ランキング5位
真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
1個
359税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)200シリーズGF
1個
385税込424
当日出荷

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合材質ポリエチレン(PE)グレー
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)1000シリーズGF
1個
1,034税込1,137
当日出荷

C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)1
1個
2,898税込3,188
5日以内出荷

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

TMEHジャパンウエイト
からくり機構等の重りとして使用します。
材質アルミニウム/スチール
1個
1,270税込1,397
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製形状円筒型サイズJIS B7609:2008精度JIS B7611-3:2008
1個
399税込439
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプフック付分銅密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
1個ほか
7,498税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


C15-1103滑車P-6Nの補充部品です。
内容Φ10×15mm(1個)、Φ10×20.5mm(1個)
1組
1,500税込1,650
4日以内出荷

用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
4,598税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する等級M2級(3級)種別増おもり型分銅材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合
1個ほか
4,998税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様精密分銅型フック付材質非磁性ステンレス鋼等級OIML(国際法定計量機関)M1級
1個
8,998税込9,898
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
1,584税込1,742
9日以内出荷